Splintentreiber mit Führungshülse, Ø 3,4 mm

Artikelnummer: Z00481899
EAN: 4042146549773
Herstellernummer: 162.2254
Splintentreiber mit Führungshülse, Ø 3,4 mm
Inkl. Steuern: 8,90 € VE 1 Stück Netto 7,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Führungshülse kodiert
  • Ø 0,9 bis 4,9 mm mit loser Führungshülse
  • Ø 5,9 mm mit fester Hülse
  • poliert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser S in mm 8
Schaftform rund
Material1 115CrV3
Durchmesser Spitze D in mm 3.4
Gewicht in g 35
Hauptkatalogseite K15I_687
Handschutz nein
Handgriff ohne Griff
Gesamtlänge L in mm 100.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen