KS TOOLS Splintentreiber mit Führungshülse, Ø 4,9 mm

Artikelnummer: Z00481901
EAN: 4042146549797
Herstellernummer: 162.2256
KS TOOLS Splintentreiber mit Führungshülse, Ø 4,9 mm
Brutto Set-Preis 9,27 € Netto 7,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Führungshülse kodiert
  • Ø 0,9 bis 4,9 mm mit loser Führungshülse
  • Ø 5,9 mm mit fester Hülse
  • poliert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 45 Gramm
Schaftdurchmesser S in mm 10 Millimeter
Schaftform rund
Durchmesser Spitze D in mm 4.9 Millimeter
Handgriff ohne Griff
Hauptkatalogseite K15I_687
Handschutz nein
Gesamtlänge L in mm 110.0
Material1 115CrV3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]