Splintentreiber, Ø 4 mm, zylindrisch

Artikelnummer: Z00481355
EAN: 4042146421666
Herstellernummer: 156.0232
Splintentreiber, Ø 4 mm, zylindrisch
Inkl. Steuern: 10,70 € VE 1 Stück Netto 8,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • poliert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser S in mm 10.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Teillänge L2 in mm 61.0
Durchmesser (d) (mm) 4.0
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Gewicht in g 93
Hauptkatalogseite K15I_687
Handgriff mit Handschutz
Gesamtlänge L1 in mm 180,0
Funktions-Attribute 1 nachschleifbar
Form zylindrische Form
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen