Splinttreiber mit Handschutzgriff, rund, Ø 10mm

Artikelnummer: Z00481313
EAN: 4042146066980
Herstellernummer: 156.0010
Splinttreiber mit Handschutzgriff, rund, Ø 10mm
Inkl. Steuern: 12,67 € VE 1 Stück Netto 10,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • rund
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser S in mm 12
Schaftform rund
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teillänge L2 in mm 90.0
Durchmesser Spitze D in mm 10
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Gewicht in g 200
Hauptkatalogseite K15I_686
Handschutz ja
Handgriff AirGrip Griff
Gesamtlänge L1 in mm 225.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen