Splinttreiber mit Handschutzgriff, rund, Ø 5mm

Artikelnummer: Z00481310
EAN: 4042146066188
Herstellernummer: 156.0005
Splinttreiber mit Handschutzgriff, rund, Ø 5mm
Inkl. Steuern: 13,19 € VE 1 Stück Netto 11,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • rund
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser S in mm 10
Schaftform rund
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teillänge L2 in mm 60.0
Durchmesser Spitze D in mm 5
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Gewicht in g 100
Hauptkatalogseite K15I_686
Handschutz ja
Handgriff AirGrip Griff
Gesamtlänge L1 in mm 180.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen