Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Durchschlag Satz 5tlg

Artikelnummer
Z00000345
EAN
4000146033555
Herstellernummer
3355
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000345
EAN
4000146033555
Herstellernummer
3355
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Größe bis6 Millimeter
Größe von2 Millimeter
Größen2 - 6 mm
QualitätsstufeStandard
Teiligkeit5
Verpackungim Cliphalter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Splintentreiber, Durchschlag- und Meißelsätze

  • Art. 3370: Splintentreiber 4 mm, Durchschlag 3 mm, Körner Nr. 2, Kreuzmeißel 5 x 130 mm, 8-kant-Flachmeißel 12 x 130 mm
  • Art. 3350: Splintentreiber 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  • Art. 3355: Durchschlag 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente