Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Kombi Satz 5tlg

Artikelnummer
Z00000346
EAN
4000146033708
Herstellernummer
3370
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
20,41 € 17,15 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00000346
EAN
4000146033708
Herstellernummer
3370
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Verpackungim Cliphalter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Splintentreiber, Durchschlag- und Meißelsätze

  • Art. 3370: Splintentreiber 4 mm, Durchschlag 3 mm, Körner Nr. 2, Kreuzmeißel 5 x 130 mm, 8-kant-Flachmeißel 12 x 130 mm
  • Art. 3350: Splintentreiber 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  • Art. 3355: Durchschlag 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente