Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Splintentreiber Satz 6tlg

Artikelnummer
Z00000344
EAN
4000146033500
Herstellernummer
3350
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
23,99 € 20,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000344
EAN
4000146033500
Herstellernummer
3350
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Größe bis8 Millimeter
Größe von2 Millimeter
Größen2 - 8 mm
QualitätsstufeStandard
Teiligkeit6
Verpackungim Cliphalter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Splintentreiber, Durchschlag- und Meißelsätze

  • Art. 3370: Splintentreiber 4 mm, Durchschlag 3 mm, Körner Nr. 2, Kreuzmeißel 5 x 130 mm, 8-kant-Flachmeißel 12 x 130 mm
  • Art. 3350: Splintentreiber 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  • Art. 3355: Durchschlag 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente