Splintentreiber 150X10X5 mm

Artikelnummer: Z00427361
EAN: 4003773927662
Splintentreiber 150X10X5 mm
Inkl. Steuern: 4,68 € VE 1 Stück Netto 3,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Splintentreiber mit Handschutz

DIN 6450, Schaft 8-kant. Durch Schlagkopfvergütung nach DIN werden Aussplitterungen und Wulstbildung nahezu vermieden.

Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert, Spitze poliert. Zusätzlich mit profiliertem Handschutz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 10
Länge (mm) 150
Ø (mm) 5
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen