Splintentreiber 5,9 mm

Artikelnummer: Z00427379
EAN: 4003773922773
Splintentreiber 5,9 mm
Inkl. Steuern: 3,70 € VE 1 Stück Netto 3,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Splintentreiber mit Führungshülse

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt-chromatiert, Führungshülse kordiert, Treiberstift gehärtet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 100
Ø (mm) 5,9
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Hülsen-Ø (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen