Splintentreiber exclusiv 3mm gelb Rennsteig

Artikelnummer: Z00304884
EAN: 4049002049224
Herstellernummer: 452 003 6 RC, gelb
Splintentreiber exclusiv 3mm gelb Rennsteig
Inkl. Steuern: 5,62 € VE 1 Stück Netto 4,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Splintentreiber, extra hart Ausführung: Ähnlich DIN 6450, aus achtkantigem, durchgängig vergütetem, hochlegiertem Werkzeugstahl (59 HRC). Ca. 9 % härter als normale Splintentreiber. Verchromt und farbig pulverbeschichtet für eine leichte Zuordnung des Durchmessers, mit Sicherheitsschlagkopf. Attribute: Länge: 150 mm, Materialstärke: 10 mm, Ø: 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialstärke (mm) 10
Länge (mm) 150
Ø (mm) 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen