Splintentreiber XXL 16x290 mm

Artikelnummer: Z00427368
EAN: 4003773931287
Splintentreiber XXL 16x290 mm
Inkl. Steuern: 16,60 € VE 1 Stück Netto 13,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Splintentreiber XXL mit Handschutz

Einsatz im Maschinen- und Werkzeugbau sowie im Fahrzeug- und Stahlbau; zum Austreiben von Splinten und Bolzen, auch für Montagearbeiten geeignet. - Material und Ausführung nach DIN 7255 - Chrom-Vanadium-Stahl, ganz vergütet - Schlagkopf vergütet - Arbeitsende poliert - Mit profiliertem Handschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 18
Länge (mm) 290
Ø (mm) 16
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen