Splinten-Austreiber 2 mm

Artikelnummer: Z00349785
EAN: 4047728012140
Herstellernummer: V1214
Splinten-Austreiber 2 mm
Inkl. Steuern: 6,77 € VE 1 Stück Netto 5,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Splinten-Austreiber 2 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728012140
  • Modell: V1214
  • Hochwertiges VIGOR Splintentreiber Produkt aus der Kategorie Durchtreiber, Körner & Splintentreiber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser_min-max 2
Gesamtlänge 150 Millimeter
Durchmesser, max. mm 2
Ausführung/Inhalt/Bestückung Splinttreiber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen