Splinten-Austreiber 5 mm

Artikelnummer: Z00349817
EAN: 4047728012171
Herstellernummer: V1217
Splinten-Austreiber 5 mm
Inkl. Steuern: 8,15 € VE 1 Stück Netto 6,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Splinten-Austreiber 5 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728012171
  • Modell: V1217
  • Hochwertiges VIGOR Splintentreiber Produkt aus der Kategorie Durchtreiber, Körner & Splintentreiber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser_min-max 5
Durchmesser, max. mm 5
Ausführung/Inhalt/Bestückung Splinttreiber
Gesamtlänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen