Caramba Hochleistungs Kupferpaste Pinseldose 200ml CARAMBA -30/+1100Grad

Artikelnummer:  
Z00420300
EAN:  
4009076026811
Herstellernummer:  
60268176

Lieferung in 2 Werktag.

10,83 €

Netto 9,10 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gebinde Pinseldose
Inhalt 200 Milliliter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hochleistungs Kupferpaste/-Spray

Sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

- Wirkt von -30 °C bis +1.100 °C - Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen - Gegen Geräusche und Vibrationen - Erleichtert den Ein- und Ausbau - Ideal für Einsatz als Montageschmierung für Rohr-, Flansch-, Auspuff, Brennkammerverschraubungen usw. - Hochdruckbeständig - Haft- und abriebfest - Beständig gegen Salzwasser und die meisten Säuren und Laugen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 37%
carolus Ring-Maulschlüssel 14 mm
UVP: 4,53 € 2,84 € Netto 2,39 € - zzgl. Versand
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben