Allzweckdübel AZ 10 VE: 50 Stk. / 18 VE = 1 Umkarton apolo MEA

Artikelnummer: Z00062905
EAN: 4001990513873
Herstellernummer: 910AZ
Allzweckdübel AZ 10 VE: 50 Stk. / 18 VE = 1 Umkarton apolo MEA
Inkl. Steuern: 4,95 € VE 50 Stück Netto 4,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3-fach spreizender Allzweckdübel in bekanntem Design - aus hochwertigem Polyethylen für dauerhafte Elastizität · verwendbar in nahezu allen Baustoffen aufgrund guter Verknotungseigenschaften · Verwendung verschiedener Schraubentypen in einem großem Durchmesserbereich möglich · mit (AZK) und ohne (AZ) Kragen verfügbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 7-8
Typ AZ 10
Dübellänge = min. Verankerungstiefe (mm) 60
Dübellänge (mm) 60
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen