Allzweckdübel AZK 10 mit Kragen VE: 50 Stk. / 18 VE = 1 Umkarton apolo MEA

Artikelnummer: Z00062910
EAN: 4001990513934
Herstellernummer: 910AZK
Allzweckdübel AZK 10 mit Kragen VE: 50 Stk. / 18 VE = 1 Umkarton apolo MEA
Inkl. Steuern: 4,15 € VE 50 Stück Netto 3,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3-fach spreizender Allzweckdübel in bekanntem Design - aus hochwertigem Polyethylen für dauerhafte Elastizität · verwendbar in nahezu allen Baustoffen aufgrund guter Verknotungseigenschaften · Verwendung verschiedener Schraubentypen in einem großem Durchmesserbereich möglich · mit (AZK) und ohne (AZ) Kragen verfügbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben Ø 7-8 Millimeter
Typ AZK 10
Dübellänge 61 Millimeter
Bohrer-Ø 10 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 75 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen