Hohlblockrahmendübel HBR 10-100 Senkbunddübel

Artikelnummer: Z00062921
EAN: 4001990596265
Herstellernummer: 910100HBR
Apolo MEA
Hohlblockrahmendübel HBR 10-100 Senkbunddübel
Inkl. Steuern: 23,25 € VE 100 Stück Netto 19,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rahmendübel für Lochbaustoffe, wie Hlz, KS-Lochstein und Hohlblocksteine · Setztiefe von 90 mm (HBR8: 80 mm) · zu verwenden mit Sicherheitsschrauben SSS oder Holzschrauben · bei Verwendung mit den Sicherheitsschrauben hat der HBR10 eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung · typische Anwendungen: Fassadenunterkonstruktionen, Befestigung von Toren, Türen, Fenstern, Kanthölzern, Hängeschränken etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 6-7
Werkstoff Polyamid
Typ HBR 10-100
Dübellänge (mm) 100
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 100
max. Klemmdicke (mm) 10
Min. Verankerungstiefe (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen