apolo MEA Hohlblockrahmendübel HBR 10-100 SSP m.Senkkopfschr. PZ galv. gelb vz. DIBt. Zul.

Artikelnummer: Z00062928
EAN: 4001990596098
Herstellernummer: 910100HBRSZ
apolo MEA Hohlblockrahmendübel HBR 10-100 SSP m.Senkkopfschr. PZ galv. gelb vz. DIBt. Zul.
Inkl. Steuern: 22,13 € VE 50 Stück Netto 18,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkbunddübel mit Senkkopf-PZ-Schraube · einsetzbar für zulassungsrelevante Anwendungen wie Fassadenunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Befestigung von Toren, Türen, Fenstern, Kanthölzern, Hängeschränken etc. · mit allgemein bauaufsichtlicher Zulasssung vom DIBt für Lochbaustoffe, wie Hlz, KS-Lochstein und Hohlblocksteine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrer-Ø 10 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 100 Millimeter
Typ HBR 10-100 SSP
Dübellänge 100 Millimeter
Schrauben Ø 7 Millimeter
Werkstoff Polyamid + Stahl, galv. verz.
min. Verankerungstiefe 90 Millimeter
max. Klemmdicke 10 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen