apolo MEA Hohlblockrahmendübel HBR 10-135 TOSS m.Senkkopfschr. TX galv. gelb vz. DIBt Zul.

50 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

26,86 €

Netto 22,57 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

min. Bohrlochtiefe 100 Millimeter
Typ HBR 10-135 TOSS
Dübellänge 135 Millimeter
Werkstoff Polyamid, Schraube aus Stahl galv. verz.
max. Klemmdicke 45 Millimeter
Schrauben Ø 7 Millimeter
Bohrer-Ø 10 Millimeter
min. Verankerungstiefe 90 Millimeter
Zulassung DIBt Zulassung
Schrauben-Ø 7 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkbunddübel mit Senkkopf-TX-Schraube · mit allgemein bauaufsichtlicher Zulasssung vom DIBt für Lochbaustoffe, wie Hlz, KS-Lochstein und Hohlblocksteine · Setztiefe von 90 mm für optimalen Halt · einsetzbar für zulassungsrelevante Anwendungen wie Fassadenunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Befestigung von Toren, Türen, Fenstern, Kanthölzern, Hängeschränken etc.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben