apolo MEA Hohlblockrahmendübel HBR 10-160 Senkbunddübel

Artikelnummer: Z00062924
EAN: 4001990596289
Herstellernummer: 910160HBR
apolo MEA Hohlblockrahmendübel HBR 10-160 Senkbunddübel
Inkl. Steuern: 23,68 € VE 50 Stück Netto 19,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rahmendübel für Lochbaustoffe, wie Hlz, KS-Lochstein und Hohlblocksteine · Setztiefe von 90 mm (HBR8: 80 mm) · zu verwenden mit Sicherheitsschrauben SSS oder Holzschrauben · bei Verwendung mit den Sicherheitsschrauben hat der HBR10 eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung · typische Anwendungen: Fassadenunterkonstruktionen, Befestigung von Toren, Türen, Fenstern, Kanthölzern, Hängeschränken etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

min. Verankerungstiefe 90 Millimeter
Werkstoff Polyamid
Dübellänge 160 Millimeter
Bohrer-Ø 10 Millimeter
Typ HBR 10-160
max. Klemmdicke 70 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 100 Millimeter
Schrauben Ø 6-7 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen