Hohlblockrahmendübel HBR 10-160 TOSS m.Senkkopfschr. TX galv. gelb vz. DIBt Zul.

Artikelnummer: Z00062935
EAN: 4001990513446
Herstellernummer: 910160HBRST
Hohlblockrahmendübel HBR 10-160 TOSS m.Senkkopfschr. TX galv. gelb vz. DIBt Zul.
Inkl. Steuern: 40,33 € VE 50 Stück Netto 33,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkbunddübel mit Senkkopf-TX-Schraube · mit allgemein bauaufsichtlicher Zulasssung vom DIBt für Lochbaustoffe, wie Hlz, KS-Lochstein und Hohlblocksteine · Setztiefe von 90 mm für optimalen Halt · einsetzbar für zulassungsrelevante Anwendungen wie Fassadenunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Befestigung von Toren, Türen, Fenstern, Kanthölzern, Hängeschränken etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 7
Werkstoff Polyamid, Schraube aus Stahl galv. verz.
Typ HBR 10-160 TOSS
Dübellänge (mm) 160
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 100
max. Klemmdicke (mm) 70
Min. Verankerungstiefe (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen