Hohlblockrahmendübel HBR 8-80 Senkbunddübel

Artikelnummer: Z00062920
EAN: 4001990596241
Herstellernummer: 9880HBR
Hohlblockrahmendübel HBR 8-80 Senkbunddübel
Inkl. Steuern: 5,49 € VE 50 Stück Netto 4,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rahmendübel für Lochbaustoffe, wie Hlz, KS-Lochstein und Hohlblocksteine · Setztiefe von 90 mm (HBR8: 80 mm) · zu verwenden mit Sicherheitsschrauben SSS oder Holzschrauben · bei Verwendung mit den Sicherheitsschrauben hat der HBR10 eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung · typische Anwendungen: Fassadenunterkonstruktionen, Befestigung von Toren, Türen, Fenstern, Kanthölzern, Hängeschränken etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 5-6
Werkstoff Polyamid
Typ HBR 8-80
Dübellänge (mm) 80
Bohrer-Ø (mm) 8
min. Bohrlochtiefe (mm) 80
max. Klemmdicke (mm) 10
Min. Verankerungstiefe (mm) 70

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen