apolo MEA Mehrzweckdübel MZ 10 apolo MEA

Artikelnummer:  
Z00062729 
EAN:  
4001990501740 
Herstellernummer:  
910MZ 
Marke:  
apolo MEA 

5 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

50 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

4,89 €

Netto 4,11 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung ohne Kragen
Bohrer-Ø 10 Millimeter
Dübellänge 59 Millimeter
Material Polyethylen
Schrauben Ø 6-8 Millimeter
Schrauben-Ø 6-8 Millimeter
Typ MZ 10
min. Bohrlochtiefe 75 Millimeter
min. Verankerungstiefe 12 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

4-fach spreizender Universaldübel – millionenfach bewährt · aus hochwertigem Polyethylen für dauerhafte Elastizität · verwendbar in nahezu allen Baustoffen aufgrund hervorragender Verknotungseigenschaften · "gutmütiges" Verhalten gegenüber verschiedenen Schraubentypen in einem großen Durchmesserbereich · effiziente Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben