Mehrzweckdübel MZK 10 mit Kragen in der Runddose

Artikelnummer: Z00062900
EAN: 4001990511121
Herstellernummer: 910EXPMZK
Mehrzweckdübel MZK 10 mit Kragen in der Runddose
Inkl. Steuern: 48,37 € VE 10 Packung Netto 40,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

4-fach spreizender Universaldübel in der praktischen Runddose - millionenfach bewährt · aus hochwertigem Polyethylen für dauerhafte Elastizität · verwendbar in nahezu allen Baustoffen aufgrund hervorragenden Verknotungseigenschaften · "gutmütiges" Verhalten gegenüber verschiedenen Schraubentypen in einem großen Durchmesserbereich · effiziente Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch · Dübelkragen verhindert Reinrutschen des Dübels in das Bohrloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 6-8
Werkstoff sonstige (Polyethylen)
Typ MZK 10
Dose (St.) 50
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe l = hef (mm) 60
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen