Mehrzweckdübel MZK 6-41 SPS mit Kragen inkl. Spanplattenschraube 4,5x50

Artikelnummer: Z00062895
EAN: 4250438901929
Herstellernummer: 9641MZKSZ
Mehrzweckdübel MZK 6-41 SPS mit Kragen inkl. Spanplattenschraube 4,5x50
Inkl. Steuern: 5,71 € VE 50 Stück Netto 4,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-fach spreizender Universaldübel inkl. Schrauben - millionenfach bewährt · aus hochwertigem Polyethylen für dauerhafte Elastizität · verwendbar in nahezu allen Baustoffen aufgrund hervorragenden Verknotungseigenschaften · "gutmütiges" Verhalten gegenüber verschiedenen Schraubentypen in einem großen Durchmesserbereich · effiziente Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch · Dübelkragen verhindert Reinrutschen des Dübels in das Bohrloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenabmessung ds x ls (mm) 4,5x50
Werkstoff Polyethylen + Stahl, galv. verz.
Typ MZK 6-41 SPS
Dübellänge l (mm) 41
Bohrer-Ø (mm) 6
min. Bohrlochtiefe (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen