Mehrzweckdübel MZK 8 mit Kragen in der Runddose

Artikelnummer: Z00062899
EAN: 4001990511114
Herstellernummer: 98EXPMZK
Mehrzweckdübel MZK 8 mit Kragen in der Runddose
Inkl. Steuern: 48,37 € VE 10 Packung Netto 40,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-fach spreizender Universaldübel in der praktischen Runddose - millionenfach bewährt · aus hochwertigem Polyethylen für dauerhafte Elastizität · verwendbar in nahezu allen Baustoffen aufgrund hervorragenden Verknotungseigenschaften · "gutmütiges" Verhalten gegenüber verschiedenen Schraubentypen in einem großen Durchmesserbereich · effiziente Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch · Dübelkragen verhindert Reinrutschen des Dübels in das Bohrloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 3,5-6
Werkstoff sonstige (Polyethylen)
Typ MZK 8
Dose (St.) 90
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe l = hef (mm) 49
Bohrer-Ø (mm) 8
min. Bohrlochtiefe (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen