Mehrzweckdübel MZK 8 SPS mit Kragen inkl. Spanplattenschraube 5,0x70

Artikelnummer: Z00062896
EAN: 4250438901936
Herstellernummer: 98MZKSZ
Apolo MEA
Mehrzweckdübel MZK 8 SPS mit Kragen inkl. Spanplattenschraube 5,0x70
Inkl. Steuern: 10,09 € VE 50 Stück Netto 8,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-fach spreizender Universaldübel inkl. Schrauben - millionenfach bewährt · aus hochwertigem Polyethylen für dauerhafte Elastizität · verwendbar in nahezu allen Baustoffen aufgrund hervorragenden Verknotungseigenschaften · "gutmütiges" Verhalten gegenüber verschiedenen Schraubentypen in einem großen Durchmesserbereich · effiziente Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch · Dübelkragen verhindert Reinrutschen des Dübels in das Bohrloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenabmessung ds x ls (mm) 5,0x70
Werkstoff Polyethylen + Stahl, galv. verz.
Typ MZK 8 SPS
Dübellänge l (mm) 49
Bohrer-Ø (mm) 8
min. Bohrlochtiefe (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen