Rahmendübel R 10-160 SSP mit Senkkopfschr. PZ galv. gelb verz. DIBt Zulassung

Artikelnummer: Z00062919
EAN: 4001990596722
Herstellernummer: 910160RSZ
Rahmendübel R 10-160 SSP mit Senkkopfschr. PZ galv. gelb verz. DIBt Zulassung
Inkl. Steuern: 40,33 € VE 50 Stück Netto 33,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkbunddübel mit Senkkopf-PZ-Schraube · mit allgemein bauaufsichtlicher Zulasssung vom DIBt für Beton, Vollziegel und Kalksand-Vollstein (nur R10) · geringe Setztiefe von nur 50 mm (R8 nur 40 mm). Einsetzbar für zulassungsrelevante Anwendungen wie Fassadenunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Befestigung von Toren, Türen, Fenstern, Kanthölzern, Hängeschränken etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 7
Werkstoff Polyamid + Stahl, galv. verz.
Typ R 10-160 SSP
Dübellänge (mm) 160
Bohrer-Ø (mm) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 60
max. Klemmdicke (mm) 110
Min. Verankerungstiefe (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen