Rahmendübel R 8-80 SP mit Senkkopfschr. PZ galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00062913
EAN: 4001990511886
Herstellernummer: 9880RSZ
Apolo MEA
Rahmendübel R 8-80 SP mit Senkkopfschr. PZ galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 9,34 € VE 25 Stück Netto 7,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkbunddübel mit Senkkopf-PZ-Schraube · Rahmendübel für Vollbaustoffe wie Beton, Vollziegel und Kalksand-Vollstein · geringe Setztiefe von nur 50 mm (R8 von 40 mm) · typische Anwendungen: Fassadenunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Befestigung von Toren, Türen, Fenstern, Kanthölzern, Hängeschränken etc. · allgemein bauaufsichtliche Zulassung bei Befestigungen von Fassadenbekleidungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 5,5
Werkstoff Polyamid + Stahl, galv. verz.
Typ R 8-80 SP
Dübellänge (mm) 80
Bohrer-Ø (mm) 8
min. Bohrlochtiefe (mm) 50
max. Klemmdicke (mm) 40
Min. Verankerungstiefe (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen