Dübel M 6 S

Artikelnummer: Z00501579
EAN: 4006209501528
Herstellernummer: 050152
Fischer
Dübel M 6 S
Inkl. Steuern: 13,79 € VE 100 Stück Netto 11,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der fischer Spreizdübel M-S ist aus hochwertigem Nylon für Schrauben mit einem metrischen Gewinde. Der Spezialdübel kann in der Vorsteck- und der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt werden. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der M-S auf und verankert sich im Bohrloch. Der fischer Messing-Spreizdübel M-S ist ideal, um Handgriffe, Klappläden oder Regenfallrohre in Beton, Porenbeton, Vollgipsplatten und in allen anderen Voll- und Lochbaustoffen zu befestigen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrlochdurchmesser ([mm]) 8
Dübellänge (mm) 40
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe ([mm]) 40
Bohrernenndurchmesser ([mm]) 8
min. Bohrlochtiefe (mm) 55
passend zu Gewinde M 6
GTIN (EAN-Code) 4006209501528

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen