• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

fischer Gipskartondübel GKS

50 Stück pro Packung

6,52 € Netto 5,48 €
- 29%

Bosch Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack

200 Stück pro Beutel

UVP: 6,57 € 4,65 € Netto 3,91 €
- 29%

Bosch Holzdübel 10 mm, 40 mm, 120er-Pack

120 Stück pro Packung

UVP: 6,57 € 4,65 € Netto 3,91 €

fischer Gipskartondübel Metall GKM 12

100 Stück pro Packung

14,22 € Netto 11,95 €
- 29%

Bosch Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, GR 10, 50er-Pack

50 Stück pro Packung

UVP: 7,58 € 5,38 € Netto 4,52 €

Quality Brand Fliesenkeile 500St./Btl.

2,27 € Netto 1,91 €
- 40%

TOX Gipskartondübel Spiral 32

50 Stück pro Packung

UVP: 11,11 € 6,68 € Netto 5,61 €
- 34%

TOX Standardsortiment Plug & Play

UVP: 23,69 € 15,73 € Netto 13,22 €

fischer Spreizdübel S 14

Artikelnummer:  
Z00501572 
EAN:  
4006209501146 
Herstellernummer:  
050114 
Marke:  
fischer 

8 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

20 Stück pro Packung

Lieferung in 1 Werktag.

4,43 €

Netto 3,72 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrernenndurchmesser 14 Millimeter
Durchmesser 14 Millimeter
Dübellänge 75 Millimeter
Länge 75 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 90 Millimeter
Spanplatten-/Holzschrauben 10 - 12 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der fischer Spreizdübel S ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Damit lassen sich Bilderrahmen, Leuchten, leichte Hängeschränke oder Elektroinstallationen befestigen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben