Dübel S 8

Artikelnummer: Z00501569
EAN: 4006209501085
Herstellernummer: 050108
Dübel S 8
Inkl. Steuern: 4,80 € VE 100 Stück Netto 4,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der fischer Spreizdübel S ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Damit lassen sich Bilderrahmen, Leuchten, leichte Hängeschränke oder Elektroinstallationen befestigen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrlochdurchmesser ([mm]) 8
Dübellänge (mm) 40
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe ([mm]) 40
Bohrernenndurchmesser ([mm]) 8
min. Bohrlochtiefe (mm) 55
GTIN (EAN-Code) 4006209501085

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen