FISCHER Dübel, S14, 20er Pack

Artikelnummer: Z00068793
Herstellernummer: 254801
FISCHER Dübel, S14, 20er Pack
Inkl. Steuern: 8,91 € VE 1 Stück Netto 7,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Anwendung:
Beton- und Vollsteinmauerstoffe, nicht für Hochlochziegel geeignet. Dübel muss bündig in den tragenden Untergrund gesetzt werden.
Verwendbare Schrauben:
Holz- oder Spanplattenschrauben
*Alternativprodukt aus deutscher Produktion, Werkstoff: Nylon

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Alternativ* DUBEL S14B
Menge 20er Pack
Schrauben-Ø 10 - 12 MM
min. Bohrlochtiefe 90 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen