FISCHER Dübel, S5, 100er Pack

Artikelnummer: Z00068788
Herstellernummer: 254802
FISCHER Dübel, S5, 100er Pack
Inkl. Steuern: 23,07 € VE 5 Stück Netto 19,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:
Beton- und Vollsteinmauerstoffe, nicht für Hochlochziegel geeignet. Dübel muss bündig in den tragenden Untergrund gesetzt werden.
Verwendbare Schrauben:
Holz- oder Spanplattenschrauben
*Alternativprodukt aus deutscher Produktion, Werkstoff: Nylon

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø 3 - 4 MM
Alternativ* DUBEL S5B
Menge 100er Pack
min. Bohrlochtiefe 35 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen