Dübel SX 10 x 50

Artikelnummer: Z00502193
EAN: 4006209700105
Herstellernummer: 070010
Dübel SX 10 x 50
Inkl. Steuern: 4,93 € VE 50 Stück Netto 4,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der fischer Spreizdübel SX ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von Leuchten, Leisten, Bad- und WC-Einrichtungen sowie leichten Wandschränken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanplatten-/Holzschrauben ([mm]) 6 - 8
Bohrlochdurchmesser ([mm]) 10
Dübellänge (mm) 50
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe ([mm]) 50
Bohrernenndurchmesser ([mm]) 10
min. Bohrlochtiefe (mm) 70
GTIN (EAN-Code) 4006209700105

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen