• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

fischer Gipskartondübel GKS

50 Stück pro Packung

6,52 € Netto 5,48 €
- 29%

Bosch Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack

200 Stück pro Beutel

UVP: 6,57 € 4,65 € Netto 3,91 €
- 29%

Bosch Holzdübel 10 mm, 40 mm, 120er-Pack

120 Stück pro Packung

UVP: 6,57 € 4,65 € Netto 3,91 €

fischer Gipskartondübel Metall GKM 12

100 Stück pro Packung

14,22 € Netto 11,95 €
- 29%

Bosch Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, GR 10, 50er-Pack

50 Stück pro Packung

UVP: 7,58 € 5,38 € Netto 4,52 €

Quality Brand Fliesenkeile 500St./Btl.

2,27 € Netto 1,91 €
- 40%

TOX Gipskartondübel Spiral 32

50 Stück pro Packung

UVP: 11,11 € 6,68 € Netto 5,61 €
- 34%

TOX Standardsortiment Plug & Play

UVP: 23,69 € 15,73 € Netto 13,22 €

fischer Spreizdübel SX 16 x 80 mit Rand

Artikelnummer:  
Z00502196 
EAN:  
4006209700167 
Herstellernummer:  
070016 
Marke:  
fischer 
10 Stück pro Packung

Lieferung in 1 Werktag.

3,31 €

Netto 2,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrernenndurchmesser 16 Millimeter
Durchmesser 16 Millimeter
Dübellänge 80 Millimeter
Länge 80 Millimeter
min. Bohrlochtiefe 100 Millimeter
Spanplatten-/Holzschrauben 12 (1/2") Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der fischer Spreizdübel SX ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von Leuchten, Leisten, Bad- und WC-Einrichtungen sowie leichten Wandschränken.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben