GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Alu-Anlegeleiter 10 Sprossen, Arbeitshöhe 4,10 m

Artikelnummer: Z00416412
EAN: 4031405950184
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Alu-Anlegeleiter 10 Sprossen, Arbeitshöhe 4,10 m
Inkl. Steuern: 106,56 € VE 1 Stück Netto 89,55 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Anlegeleiter

- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm - Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen - Obere Holmenden mit Endkappen - Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, Erdspitzen etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Leiterlänge 3,05 Meter
Gewicht, ca. 5,4 KG_tmp
Sprossenanzahl 10
Arbeitshöhe bis ca. 4,10 Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen