Alu-Anlegeleiter 18 Sprossen, Arbeitshöhe 6,40 m

Artikelnummer: Z00416416
EAN: 4031405100183
Alu-Anlegeleiter 18 Sprossen, Arbeitshöhe 6,40 m
Inkl. Steuern: 197,04 € VE 1 Stück Netto 165,58 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Anlegeleiter

- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm - Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen - Obere Holmenden mit Endkappen - Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, Erdspitzen etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sprossenanzahl 18
Arbeitshöhe bis ca. (m) 6,40
Gewicht, ca. (kg) 10,3
Leiterlänge (m) 5,30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen