GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Alu-Anlegeleiter 6 Sprossen, Arbeitshöhe 3,00 m

Artikelnummer: Z00416410
EAN: 4031405950177
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Alu-Anlegeleiter 6 Sprossen, Arbeitshöhe 3,00 m
Brutto Set-Preis 70,96 € Netto 59,63 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Anlegeleiter

- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm - Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen - Obere Holmenden mit Endkappen - Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, Erdspitzen etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sprossenanzahl 6
Gewicht, ca. 3,6 KG_tmp
Leiterlänge 1,93 Meter
Arbeitshöhe bis ca. 3,00 Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]