Anlegeleiter Alu.10 Sprossen Leiterlänge 3050mm Arbeits-H.bis ca.4100mm

Artikelnummer: Z00065749
EAN: 4031405100107
Herstellernummer: 10010
Anlegeleiter Alu.10 Sprossen Leiterlänge 3050mm Arbeits-H.bis ca.4100mm
Inkl. Steuern: 97,68 € VE 1 Stück Netto 82,08 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · stabile Rechteckrohrholme · dauerhafte Sprossen-Holmverbindung · Vierkantsprossen 30 x 30 mm mit beidseitig geriffelter Auftrittfläche · Sprossenabstand 280 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · äußere Breite 420 mm · Leiterschuh mit 4fach größerer Auflagefläche und beweglichem Gelenk für noch mehr Bodenhaftung und Rutschsicherheit · entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS2121-Teil 2 und BGI 694

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
max. Gesamtbelastung (kg) 150
Sprossen 10
Sprossenabstand (mm) 280
Leiterlänge (mm) 3050
äußere Breite (mm) 420
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 4100
Holmhöhe (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen