GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Anlegeleiter Alu. 6 Stufen Arbeitshöhe b. 2800mm m.ergo-pad-Griffzone

Artikelnummer: Z00065763
EAN: 4031405403062
Herstellernummer: 40306
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Anlegeleiter Alu. 6 Stufen Arbeitshöhe b. 2800mm m.ergo-pad-Griffzone
Inkl. Steuern: 103,40 € VE 1 Stück Netto 86,89 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · mit ergo-pad® – für mehr Tragekomfort und Sicherheit · die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen · Stufen 80 mm tief · Stufenabstand 235 mm · dauerhafte Stufen-Holmverbindung · max. Gesamtbelastung 150 kg · Leiterschuhe mit 4-fach größerer Auflagefläche und beweglichem Gelenk für optimale Bodenhaftung · äußere Breite 420 mm · entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufen 6
Ausladung 580 Millimeter
max. Gesamtbelastung 150 KG_tmp
Material Aluminium
Stufentiefe 80 Millimeter
Stufenabstand 235 Millimeter
äußere Breite 420 Millimeter
Leiterlänge 1690 Millimeter
Arbeitshöhe bis ca. 2800 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen