Anlegeleiter Alu. 8 Stufen Arbeitshöhe b. 3300mm m.ergo-pad-Griffzone

Artikelnummer: Z00065764
EAN: 4031405403086
Herstellernummer: 40308
Anlegeleiter Alu. 8 Stufen Arbeitshöhe b. 3300mm m.ergo-pad-Griffzone
Inkl. Steuern: 116,95 € VE 1 Stück Netto 98,28 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · mit ergo-pad® – für mehr Tragekomfort und Sicherheit · die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen · Stufen 80 mm tief · Stufenabstand 235 mm · dauerhafte Stufen-Holmverbindung · max. Gesamtbelastung 150 kg · Leiterschuhe mit 4-fach größerer Auflagefläche und beweglichem Gelenk für optimale Bodenhaftung · äußere Breite 420 mm · entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
max. Gesamtbelastung (kg) 150
Stufentiefe (mm) 80
Stufenabstand (mm) 235
Stufen 8
Leiterlänge (mm) 2190
äußere Breite (mm) 420
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 3300
Ausladung (mm) 750
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen