Mehrzweckleiter 3tlg.Alu 3x12 Sprossen Arbeits-H.9700mm

Artikelnummer: Z00065757
EAN: 1234
Herstellernummer: 33312
Mehrzweckleiter 3tlg.Alu 3x12 Sprossen Arbeits-H.9700mm
Inkl. Steuern: 574,58 € VE 1 Stück Netto 482,84 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

universell einsetzbar z.B. als Anlegeleiter 1-3-teilig · Stehleiter mit oder ohne Aufsteckleiter und Treppenleiter · Oberleiter mit Wandlaufrollen · dauerhafte Sprossen-Holmverbindung · Vierkantsprossen 30 x 30 mm mit geriffelter Auftrittfläche · Sprossenabstand 280 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · korrosionsbeständige Beschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung · hochfeste Gurte mit Metallstrebe · Traverse beidseitig mit rutschsicheren Leiterschuhen für optimale Bodenhaftung und sicheren Stand · entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121-T eil 2 und BGI 694

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Gesamtbelastung (kg) 150
Quertraverse (mm) 1100
Sprossen 3 x 12
Sprossenabstand (mm) 280
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 9700
Länge der Leiterteile (auch Stehleiter ohne Aufsteckteil) (mm) 3620
Leiterlänge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter) (mm) 8660
Länge 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil (mm) 6140
Holmhöhe (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen