Mehrzweckleiter 3tlg.Alu 3x8 Sprossen Arbeits-H.6900mm

Artikelnummer: Z00065755
EAN: 4031405333086
Herstellernummer: 33308
Mehrzweckleiter 3tlg.Alu 3x8 Sprossen Arbeits-H.6900mm
Inkl. Steuern: 360,50 € VE 1 Stück Netto 302,94 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

universell einsetzbar z.B. als Anlegeleiter 1-3-teilig · Stehleiter mit oder ohne Aufsteckleiter und Treppenleiter · Oberleiter mit Wandlaufrollen · dauerhafte Sprossen-Holmverbindung · Vierkantsprossen 30 x 30 mm mit geriffelter Auftrittfläche · Sprossenabstand 280 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · korrosionsbeständige Beschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung · hochfeste Gurte mit Metallstrebe · Traverse beidseitig mit rutschsicheren Leiterschuhen für optimale Bodenhaftung und sicheren Stand · entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121-T eil 2 und BGI 694

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Gesamtbelastung (kg) 150
Quertraverse (mm) 850
Sprossen 3 x 8
Sprossenabstand (mm) 280
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 6900
Länge der Leiterteile (auch Stehleiter ohne Aufsteckteil) (mm) 2500
Leiterlänge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter) (mm) 5860
Länge 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil (mm) 4180
Holmhöhe (mm) 73
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen