Klapptritt 2 Stufen Arbeitshöhe ca.2250mm Aluminium Tragfähigkeit 150kg

Artikelnummer: Z00067877
EAN: 4007126430274
Herstellernummer: 4302-301
Klapptritt 2 Stufen Arbeitshöhe ca.2250mm Aluminium Tragfähigkeit 150kg
UVP: 89,84 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 59,79 € VE 1 Stück Netto 50,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stabile Aluminiumholme · mit hochgeschwungenem Aluminium-Sicherheitsbügell · praktische Ablageschale für Kleinteile · treppenförmige Stufenanordnung · extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen B 300 x T 225 mm · Leiterschuhe mit Soft-Grip Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden · max. Gesamtbelastung 150 kg · entsprechend DIN EN 14183 Für den gelegentlichen Einsatz im Büro

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Gesamtbelastung (kg) 150
Plattformhöhe (mm) 490
Tiefe geklappt (mm) 150
Stufen einschl. Plattform 2
Grundflächenbreite (mm) 520
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 2250
Breite geklappt (mm) 520
Grundflächentiefe (mm) 530
Höhe geklappt (mm) 1270
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen