Klapptritt 3Stufen Alu. Stand-H.690mm H1150xB470xT50mm geklappt

Artikelnummer: Z00064619
EAN: 1234
Herstellernummer: 4393-801
Klapptritt 3Stufen Alu. Stand-H.690mm H1150xB470xT50mm geklappt
Inkl. Steuern: 63,20 € VE 1 Stück Netto 53,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

zusammengeklappt nur 50 mm schmal · stabile Aluminium-Holme · Stahl-Stufen silbergrau-beschichtet, mit schwarzem Anti-Rutsch-Belag · breite Stufen für hohen Standkomfort · Sicherheitsverriegelung · max. Gesamtbelastung 150 kg · geringes Gewicht · entsprechend DIN EN 14183

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
max. Gesamtbelastung (kg) 150
Plattformhöhe (mm) 690
Tiefe geklappt (mm) 50
Stufen einschl. Plattform 3
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 2460
Breite geklappt (mm) 470
Höhe geklappt (mm) 1150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen