Klapptritt 3Stufen Alu Tragf.225kg klappbar

Artikelnummer: Z00064617
EAN: 4007126442307
Herstellernummer: 4423-001
Hailo
Klapptritt 3Stufen Alu Tragf.225kg klappbar
Inkl. Steuern: 100,91 € VE 1 Stück Netto 84,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hoch belastbar bis 225 kg · stabile Aluminium-Konstruktion · extragroße Stufen 130 mm tief, Aluminium schwarz eloxiert, rutschsicher geriffelt für hohen Standkomfort · 6fach vernietete Stufen · max. Gesamtbelastung 225 kg · entsprechend DIN EN 14183

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
max. Gesamtbelastung (kg) 225
Tiefe geklappt (mm) 310
Stufen einschl. Plattform 2 x 3
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 2400
Breite geklappt (mm) 430
Höhe geklappt (mm) 740
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen