Sprossenstehleiter Holz 2x10Sprossen 2seitig Leiter-L.2900mm m.Si.-Kette

Artikelnummer: Z00064596
EAN: 4029333200105
Sprossenstehleiter Holz 2x10Sprossen 2seitig Leiter-L.2900mm m.Si.-Kette
Inkl. Steuern: 106,16 € VE 1 Stück Netto 89,21 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holz · beidseitig begehbar · Holme aus speziell ausgesuchten Hölzern, z. B. Red Pine · Sprossen aus abgelagertem Buchenholz · mit Sicherheitskette und verzinkten Beschlägen · mit Halböl imprägniert · max. Gesamtbelastung 150 kg · entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Holz
Sprossen 2 x 10
max. Gesamtbelastung 150 KG_tmp
untere äußere Breite 650 Millimeter
Arbeitshöhe bis ca. 4100 Millimeter
Leiterlänge 2900 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen