Sprossenstehleiter Holz 2x6Sprossen 2seitig Leiter-L.1780mm m.Si.-Kette

Artikelnummer: Z00064593
EAN: 4029333200068
Sprossenstehleiter Holz 2x6Sprossen 2seitig Leiter-L.1780mm m.Si.-Kette
Inkl. Steuern: 59,90 € VE 1 Stück Netto 50,34 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holz · beidseitig begehbar · Holme aus speziell ausgesuchten Hölzern, z. B. Red Pine · Sprossen aus abgelagertem Buchenholz · mit Sicherheitskette und verzinkten Beschlägen · mit Halböl imprägniert · max. Gesamtbelastung 150 kg · entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Holz
max. Gesamtbelastung (kg) 150
Sprossen 2 x 6
Leiterlänge (mm) 1780
untere äußere Breite (mm) 530
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 2980
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen